品番 : EA940NF-10
品名 : 0.8 - 1.2 A サーマルリレー(標準形)
仕様
| メーカー | 富士電機機器制御 | 型番 | TR-0N |
|---|---|---|---|
| ヒートエレメント[定格整定範囲] | 0.8~1.2A | ヒートエレメント定格[呼び] | 0.8A |
| 補助接点 | 1a1b | ヒートエレメント数 | 2 |
| 取付可能機種 | EA940NB-1、-11 | ||
| バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束により焼損から保護します。 | |||
| 1a1bの独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。 | |||
| リセット方式の手動、自動切換えができます。 | |||
| 手動トリップによるシーケンスチェックが可能です。 | |||
| 動作確認が容易です。 | |||
| 整定電流値の設定が容易です。 | |||
| 電圧:200Vで使用可能(最大690V迄) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,810 円(税抜)/ 3,091 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/24 09:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1234ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※代表画像です。
