品番 : EA940NF-15
品名 : 2.8 - 4.2 A サーマルリレー(標準形)
仕様
メーカー | 富士電機機器制御 | 型番 | TR-0N |
---|---|---|---|
ヒートエレメント 定格整定範囲 |
2.8~4.2A | 補助接点 | 1a1b |
ヒートエレメント数 | 2 | ||
バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束により焼損から保護します。 | |||
リセット方式の手動、自動切換えができます。 | |||
手動トリップができ、しかもトリップフリーです。 | |||
動作確認が容易です。 | |||
整定電流値の設定が容易です。 | |||
1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。 | |||
単独設置にする場合は単独設置ユニットをご使用下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,890 円(税抜)/ 3,179 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/10 18:06現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1250ページ |
拡大