詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940NF-7

品名 : 0.36- 0.54A サーマルリレー(標準形)

仕様

メーカー 富士電機機器制御 型番 TR-0N
ヒートエレメント[定格整定範囲] 0.36~0.54A ヒートエレメント定格[呼び] 0.36A
補助接点 1a1b ヒートエレメント数 2
取付可能機種 EA940NB-1、-11
バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束により焼損から保護します。
1a1bの独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。
リセット方式の手動、自動切換えができます。
手動トリップによるシーケンスチェックが可能です。
動作確認が容易です。
整定電流値の設定が容易です。
電圧:200Vで使用可能(最大690V迄)
追加説明
カタログ価格

2,810 (税抜)/ 3,091 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/08/13 23:42現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1234ページ
バリエーション一覧
EA940NF-1 0.1 - 0.15A サーマルリレー(標準形)
EA940NF-3 0.15- 0.24A サーマルリレー(標準形)
EA940NF-5 0.24- 0.36A サーマルリレー(標準形)
EA940NF-7 0.36- 0.54A サーマルリレー(標準形)
EA940NF-8 0.48- 0.72A サーマルリレー(標準形)
EA940NF-9 0.64- 0.96A サーマルリレー(標準形)
EA940NF-10 0.8 - 1.2 A サーマルリレー(標準形)
EA940NF-11 0.95- 1.45A サーマルリレー(標準形)
EA940NF-12 1.4 - 2.2 A サーマルリレー(標準形)
EA940NF-13 1.7 - 2.6 A サーマルリレー(標準形)
EA940NF-14 2.2 - 3.4 A サーマルリレー(標準形)
EA940NF-15 2.8 - 4.2 A サーマルリレー(標準形)
EA940NF-16 4.0 - 6.0 A サーマルリレー(標準形)
EA940NF-17 5.0 - 8.0 A サーマルリレー(標準形)
EA940NF-18 6.0 - 9.0 A サーマルリレー(標準形)
EA940NF-19 7.0 -11.0 A サーマルリレー(標準形)
EA940NF-20 9.0 -13.0 A サーマルリレー(標準形)
ウェブカタログ画像
※代表画像です。
  • ※代表画像です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top