詳細表示

このページのURL:

品番 : EA942AA-4

品名 : 300ml 耐熱塗料(つや有/透明)

仕様

メーカー オキツモ 型番 A200CL
商品名 ワンタッチスプレー ツヤ有 内容量 300ml
耐熱温度 200℃ カラー クリアー
適用素材 アルミ、ステンレス、鉄
油性タイプ
ツヤ有タイプ
各種加熱設備、加熱機器に。
クリアー色は上塗(光沢出し)用ではございません。
手軽に塗装できます。
暖房器具、焼却炉外面、煙突界面などの補修に
追加説明
カタログ価格

3,400 (税抜)/ 3,740 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/23 09:40現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1535ページ
バリエーション一覧
EA942AA-1 300ml 耐熱塗料(つや有/黒)
EA942AA-2 300ml 耐熱塗料(つや有/銀)
EA942AA-3 300ml 耐熱塗料(つや有/金)
EA942AA-4 300ml 耐熱塗料(つや有/透明)
EA942AA-5 300ml 耐熱塗料(つや有/白)
EA942AA-6 300ml 耐熱塗料(つや有/黄)
EA942AA-7 300ml 耐熱塗料(つや有/赤)
ウェブカタログ画像
※画像はEA942AA-1です。
  • ※画像はEA942AA-1です。
  • 色:透明

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top