詳細表示

このページのURL:

品番 : EA942AA-3

品名 : 300ml 耐熱塗料(つや有/金)

仕様

メーカー オキツモ 型番 A200MG
商品名 ワンタッチスプレー ツヤ有 内容量 300ml
カラー 金 耐熱温度 200℃
標準塗布面積 1.5~2.0㎡ 乾燥時間 常温24時間以上
適用素材 アルミ、ステンレス、鉄
手軽に塗装できるスプレー缶タイプの耐熱塗料です。
油性・ツヤ有タイプ
各種加熱設備、加熱機器に
暖房器具、焼却炉外面、煙突界面などの補修に
追加説明
カタログ価格

3,170 円(税抜)/ 3,487 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/12 05:33現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1488ページ
バリエーション一覧
EA942AA-1 300ml 耐熱塗料(つや有/黒)
EA942AA-2 300ml 耐熱塗料(つや有/銀)
EA942AA-3 300ml 耐熱塗料(つや有/金)
EA942AA-4 300ml 耐熱塗料(つや有/透明)
EA942AA-5 300ml 耐熱塗料(つや有/白)
EA942AA-6 300ml 耐熱塗料(つや有/黄)
EA942AA-7 300ml 耐熱塗料(つや有/赤)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 色見本:金

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top