品番 : EA942AA-1
品名 : 300ml 耐熱塗料(つや有/黒)
仕様
| メーカー | オキツモ | 型番 | A200-1 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ワンタッチスプレー ツヤ有 | 内容量 | 300ml |
| カラー | 黒 | 耐熱温度 | 200℃ |
| 標準塗布面積 | 1.5~2.0㎡ | 乾燥時間 | 常温24時間以上 |
| 適用素材 | アルミ、ステンレス、鉄 | ||
| 手軽に塗装できるスプレー缶タイプの耐熱塗料です。 | |||
| 油性・ツヤ有タイプ | |||
| 各種加熱設備、加熱機器に | |||
| 暖房器具、焼却炉外面、煙突界面などの補修に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,430 円(税抜)/ 2,673 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/12 05:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1488ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA942A-1 : 300ml 耐熱塗料(半つや/銀) |
| 関連商品 | EA942AB-1 : 300ml 耐熱塗料(銀) |
| 関連商品 | EA942AB-2 : 300ml 耐熱塗料(黒) |
| 関連商品 | EA942B-1 : 300ml 耐熱塗料(半つや/黒) |
