品番 : EA942AA-6
品名 : 300ml 耐熱塗料(つや有/黄)
仕様
メーカー | オキツモ | 型番 | A200-23 |
---|---|---|---|
商品名 | ワンタッチスプレー ツヤ有 | 内容量 | 300ml |
耐熱温度 | 200℃ | 色 | 黄 |
適用素材 | アルミ、ステンレス、鉄 | ||
ツヤ有タイプ | |||
ストーブや自動車・バイクのマフラーなど加熱機器に使用できるエアゾールタイプの耐熱塗料です。 | |||
耐熱性・耐食性に優れ、塗り替え・補修に最適です。 | |||
手軽に塗装できます。 | |||
暖房器具、焼却炉外面、煙突界面などの補修に |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,000 円(税抜)/ 3,300 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/02 05:43現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1535ページ |