詳細表示

このページのURL:

品番 : EA942AB-2

品名 : 300ml 耐熱塗料(黒)

仕様

メーカー オキツモ 型番 A650-1
商品名 ワンタッチスプレー ツヤ消 内容量 300ml
カラー 黒 耐熱温度 650℃
標準塗布面積 1.5~2.0㎡ 乾燥時間 常温24時間以上
適用素材 アルミ、ステンレス、鉄
手軽に塗装できるスプレー缶タイプの耐熱塗料です。
油性・ツヤ消タイプ
太陽光線にも強い塗料です。
各種加熱設備、加熱機器に
暖房器具、焼却炉外面、煙突界面などの補修に
追加説明
カタログ価格

1,680 円(税抜)/ 1,848 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 26

(2026/10/23 05:27現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1488ページ
バリエーション一覧
EA942AB-1 300ml 耐熱塗料(銀)
EA942AB-2 300ml 耐熱塗料(黒)
ウェブカタログ画像
  • 色見本:黒

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top