詳細表示

このページのURL:

品番 : EA942FA-35

品名 : 1.0kg 耐熱塗料(艶あり・白)

仕様

メーカー オキツモ 型番 10G-20
商品名 カラーフロン 半ツヤ カラー
内容量 1kg 耐熱温度 200℃
乾燥時間(指触) 約30分 標準塗り面積(刷毛塗り・2回塗り) 約4.1m2
塗装間隔 常温16時間以上、12日以内 専用シンナーとの希釈率 ハケ:10~20wt%、スプレー:15~25wt%
ツヤあり
アルミ、鉄、ステンレス用
家庭や工場などの加熱される箇所に、手軽に塗装できる汎用タイプの耐熱塗料です。
美しい光沢に仕上がります。
油性タイプ
専用シンナーはEA942FG-11・-12をご使用ください。
耐熱温度200℃で、加熱後も変色や退色が少なく長時間鮮やかな色調を維持 。
追加説明
カタログ価格

4,610 (税抜)/ 5,071 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/08/03 23:30現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1539ページ
バリエーション一覧
EA942FA-1 800g 耐熱塗料(半艶・メタリックシルバー)
EA942FA-2 1.0kg 耐熱塗料(半艶・黒)
EA942FA-6 1.0kg 耐熱塗料(半艶・黄)
EA942FA-7 1.0kg 耐熱塗料(半艶・青)
EA942FA-8 1.0kg 耐熱塗料(半艶・赤)
EA942FA-11 3.0kg 耐熱塗料(半艶・メタリックシルバー)
EA942FA-31 800g 耐熱塗料(艶あり・メタリックシルバー)
EA942FA-32 1.0kg 耐熱塗料(艶あり・黒)
EA942FA-33 1.0kg 耐熱塗料(艶あり・チタンイエロー)
EA942FA-35 1.0kg 耐熱塗料(艶あり・白)
EA942FA-36 1.0kg 耐熱塗料(艶あり・黄)
EA942FA-37 1.0kg 耐熱塗料(艶あり・青)
EA942FA-38 1.0kg 耐熱塗料(艶あり・赤)
EA942FA-41 3.0kg 耐熱塗料(艶あり・メタリックシルバー)
EA942FA-101 [EA942FA用] 1.0kg プライマー(グレー)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top