品番 : EA942FA-41
品名 : 3.0kg 耐熱塗料(艶あり・メタリックシルバー)
仕様
メーカー | オキツモ | 型番 | 10G-5 |
---|---|---|---|
商品名 | カラーフロン 半ツヤ | カラー | シルバー |
内容量 | 3kg | 耐熱温度 | 200℃ |
乾燥時間(指触) | 約30分 | 標準塗り面積(刷毛塗り・1回塗り) | 約27.3m2 |
専用シンナーとの希釈率 | ハケ:0~10wt%、エアレス塗装:0~10wt% | ||
ツヤあり | |||
アルミ、鉄、ステンレス用 | |||
家庭や工場などの加熱される箇所に、手軽に塗装できる汎用タイプの耐熱塗料です。 | |||
美しい光沢に仕上がります。 | |||
油性タイプ | |||
専用シンナーはEA942FG-11・-12をご使用ください。 | |||
耐熱温度200℃で、加熱後も変色や退色が少なく長時間鮮やかな色調を維持 。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
12,000 円(税抜)/ 13,200 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/03 15:16現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 缶 | ||
カタログページ | 1539ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA942FA-11 : 3.0kg 耐熱塗料(半艶・メタリックシルバー) |