品番 : EA942FA-6
品名 : 1.0kg 耐熱塗料(半艶・黄)
仕様
メーカー | オキツモ | 型番 | 10F-23 |
---|---|---|---|
商品名 | カラーフロン ツヤ有 | 内容量 | 1kg |
カラー | 黄 | 耐熱温度 | 200℃ |
標準使用量 | 刷毛塗り:120g/m2(2回) エアレス塗装:300g/m2(1回) |
乾燥時間(指触) | 約30分 |
専用シンナーとの希釈率 | ハケ:10~20wt%、スプレー:15~25wt% | ||
半ツヤ | |||
アルミ、鉄、ステンレス用 | |||
家庭や工場などの加熱される箇所に、手軽に塗装できる汎用タイプの耐熱塗料です。 | |||
油性タイプ | |||
専用シンナーはEA942FG-11・-12をご使用ください。 | |||
フッ素を含有し、耐摩耗性・耐候性に優れている為、屋内外を問わず使用できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,470 円(税抜)/ 6,017 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/17 08:57現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1539ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA942FA-11 : 3.0kg 耐熱塗料(半艶・メタリックシルバー) |