詳細表示

このページのURL:

品番 : EA942FA-8

品名 : 1.0kg 耐熱塗料(半艶・赤)

仕様

メーカー オキツモ 型番 10F-35
商品名 カラーフロン ツヤ有 内容量 1kg
カラー 耐熱温度 200℃
標準使用量 刷毛塗り:120g/m2(2回)
エアレス塗装:300g/m2(1回)
乾燥時間(指触) 約30分
専用シンナーとの希釈率 ハケ:10~20wt%、スプレー:15~25wt%
半ツヤ
アルミ、鉄、ステンレス用
家庭や工場などの加熱される箇所に、手軽に塗装できる汎用タイプの耐熱塗料です。
油性タイプ
専用シンナーはEA942FG-11・-12をご使用ください。
フッ素を含有し、耐摩耗性・耐候性に優れている為、屋内外を問わず使用できます。
追加説明
カタログ価格

5,810 (税抜)/ 6,391 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/08/03 14:00現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1539ページ
バリエーション一覧
EA942FA-1 800g 耐熱塗料(半艶・メタリックシルバー)
EA942FA-2 1.0kg 耐熱塗料(半艶・黒)
EA942FA-6 1.0kg 耐熱塗料(半艶・黄)
EA942FA-7 1.0kg 耐熱塗料(半艶・青)
EA942FA-8 1.0kg 耐熱塗料(半艶・赤)
EA942FA-11 3.0kg 耐熱塗料(半艶・メタリックシルバー)
EA942FA-31 800g 耐熱塗料(艶あり・メタリックシルバー)
EA942FA-32 1.0kg 耐熱塗料(艶あり・黒)
EA942FA-33 1.0kg 耐熱塗料(艶あり・チタンイエロー)
EA942FA-35 1.0kg 耐熱塗料(艶あり・白)
EA942FA-36 1.0kg 耐熱塗料(艶あり・黄)
EA942FA-37 1.0kg 耐熱塗料(艶あり・青)
EA942FA-38 1.0kg 耐熱塗料(艶あり・赤)
EA942FA-41 3.0kg 耐熱塗料(艶あり・メタリックシルバー)
EA942FA-101 [EA942FA用] 1.0kg プライマー(グレー)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top