品番 : EA943VD-2
品名 : 50mmx30m 両面テープ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 3M | 型番 | ST416P50X30 |
---|---|---|---|
幅 | 50mm | 長さ | 30m |
厚さ | 0.125mm | 材質 | 基材:ポリエステル 粘着剤:アクリル系 |
用途 | 樹脂板・各種工業用材料の固定に | 粘着力 | 5.5N/10mm |
テープ色 | 透明 | 入数 | 1巻 |
印刷の際の樹脂版固定用として開発された両面粘着テープ | |||
任意の形状に加工できます。 | |||
貼り合わせ作業がしやすいです。 | |||
再剥離性に優れています。 | |||
厚みが均一で、印刷版の固定に適しています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,850 円(税抜)/ 5,335 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/01 21:17現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 1508ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA943VD-1 25mmx30m 両面テープ |
EA943VD-2 50mmx30m 両面テープ |