詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944-113

品名 : φ20mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮・緑)

仕様

収縮前内径 φ20mm 収縮後内径 φ10mm
収縮率 50%(2:1) 全長 1m
材質 ポリオレフィン
110℃の加熱で50%収縮(直径)します。
独自のフランネル形状の表面で吸汗性・耐摩耗性に優れます
パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに
追加説明
カタログ価格

2,120 (税抜)/ 2,332 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 56

(2025/11/06 20:43現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0117ページ 1226ページ 2544ページ

代替品

EA944-111
バリエーション一覧
EA944-101 φ15mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮・黒)
EA944-102 φ15mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮・青)
EA944-103 φ15mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮・緑)
EA944-104 φ15mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮・黄)
EA944-105 φ15mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮・赤)
EA944-111 φ20mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮・黒)
EA944-112 φ20mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮・青)
EA944-113 φ20mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮・緑)
EA944-114 φ20mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮・黄)
EA944-115 φ20mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮・赤)
EA944-131 φ25mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮・黒)
EA944-132 φ25mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮・青)
EA944-133 φ25mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮・緑)
EA944-134 φ25mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮・黄)
EA944-135 φ25mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮・赤)
EA944-151 φ30mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮・黒)
EA944-152 φ30mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮・青)
EA944-153 φ30mmx1.0m 熱収縮・滑り止めグリップ(緑)
EA944-154 φ30mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮・黄)
EA944-155 φ30mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮・赤)
EA944-161 φ35mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮・黒)
EA944-162 φ35mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮・青)
EA944-163 φ35mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮・緑)
EA944-164 φ35mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮・黄)
EA944-165 φ35mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮・赤)
EA944-171 φ40mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮・黒)
EA944-172 φ40mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮・青)
EA944-173 φ40mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮・緑)
EA944-174 φ40mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮・黄)
EA944-175 φ40mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮・赤)
EA944-181 φ45mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮・黒)
EA944-182 φ45mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮・青)
EA944-183 φ45mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮・緑)
EA944-184 φ45mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮・黄)
EA944-185 φ45mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮・赤)
EA944-191 φ50mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮・黒)
EA944-192 φ50mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮・青)
EA944-193 φ50mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮・緑)
EA944-194 φ50mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮・黄)
EA944-195 φ50mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮・赤)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top