品番 : EA944-192
品名 : φ50mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮・青)
仕様
| 収縮前内径 | φ50mm | 収縮後内径 | φ25mm |
|---|---|---|---|
| 収縮率 | 50%(2:1) | 全長 | 1m |
| 材質 | ポリオレフィン | 色 | 青 |
| 110℃の加熱で50%収縮(直径)します。 | |||
| 独自のフランネル形状の表面で吸汗性・耐摩耗性に優れます | |||
| パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,530 円(税抜)/ 10,483 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 44 (2026/10/06 05:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0117ページ 1182ページ 2482ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

