品番 : EA944-183
品名 : φ45mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮・緑)
仕様
材質 | ポリオレフィン | ||
---|---|---|---|
110℃の加熱で50%収縮(直径)します。 | |||
全長 | 1m | 収縮前内径 | φ45mm |
収縮後内径 | φ22.5mm | 色 | 緑 |
パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,390 円(税抜)/ 7,029 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 25 (2024/06/02 00:15現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0119ページ 1243ページ 2592ページ |
代替品
|
拡大