品番 : EA944-173
品名 : φ40mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮・緑)
仕様
収縮前内径 | φ40mm | 収縮後内径 | φ20mm |
---|---|---|---|
収縮率 | 50%(2:1) | 全長 | 1m |
材質 | ポリオレフィン | 色 | 緑 |
110℃の加熱で50%収縮(直径)します。 | |||
独自のフランネル形状の表面で吸汗性・耐摩耗性に優れます | |||
パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,180 円(税抜)/ 5,698 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/06/18 14:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0117ページ 1226ページ 2544ページ |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)