品番 : EA944BR-1
品名 : 10.2x 76mm 熱収縮チューブ(肉厚/黒)
仕様
| メーカー | パンドウイット(PANDUIT) | 型番 | HST0.4-3-QY |
|---|---|---|---|
| 適用電線サイズ(AWG/MCM) | #12~#6 | 収縮前内径 | φ10.2mm |
| 収縮後内径 | φ3.8mm | 収縮後肉厚 | 2.3mm |
| 全長 | 76mm | 使用温度範囲 | -55℃~110℃ |
| 収縮温度 | 120℃ | 収縮率 | 66% |
| 耐電圧 | 600V | 色 | 黒 |
| 材質 | 粘着剤付きポリオレフィン | 重量 | 約5g |
| IP68 | |||
| 肉厚タイプ | |||
| 電線を保護・シールし、湿気や水分の浸入を防ぐので、電線の地下埋設などに最適 | |||
| UL規格における難燃性VW-1グレードの認定品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
810 円(税抜)/ 891 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/23 02:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1181ページ | ||||
代替品
![]() |
|

