品番 : EA944BR-6A
品名 : 76.2x1219mm 熱収縮チューブ(肉厚/黒)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | パンドウイット(PANDUIT) | 型番 | HST3.0-48-2 |
|---|---|---|---|
| 適用電線サイズ(AWG/MCM) | 600~1250MCM | 収縮前内径 | φ76.2mm |
| 収縮後内径 | φ25.4mm | 収縮後肉厚 | 4.1mm |
| 全長 | 1219mm | 使用温度範囲 | -55℃~110℃ |
| 収縮温度 | 120℃ | 収縮率 | 66% |
| 耐電圧 | 600V | 色 | 黒 |
| 材質 | 粘着剤付ポリオレフィン | ||
| IP68 | |||
| 肉厚タイプ | |||
| 電線を保護・シールし、湿気や水分の浸入を防ぐので、電線の地下埋設などに最適 | |||
| UL規格における難燃性VW-1グレードの認定品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
24,300 円(税抜)/ 26,730 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/21 10:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1181ページ | ||||
