詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944BR-4

品名 : 38.1x228mm 熱収縮チューブ(肉厚/黒)

仕様

メーカー パンドウイット(PANDUIT) 型番 HST1.5-9-XY
適用電線サイズ(AWG/MCM) #3/0~400MCM 収縮前内径 φ38.1mm
収縮後内径 φ12.7mm 収縮後肉厚 4.3mm
全長 228mm 使用温度範囲 -55℃~110℃
収縮温度 120℃ 収縮率 66%
耐電圧 600V
材質 粘着剤付ポリオレフィン 重量 約64g
IP68
肉厚タイプ
電線を保護・シールし、湿気や水分の浸入を防ぐので、電線の地下埋設などに最適
UL規格における難燃性VW-1グレードの認定品
追加説明
カタログ価格

3,210 (税抜)/ 3,531 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/21 10:22現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1181ページ

代替品

EA944B-19
  • 品番

    EA944B-19

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA944BR-1 10.2x 76mm 熱収縮チューブ(肉厚/黒)
EA944BR-2 20.3x152mm 熱収縮チューブ(肉厚/黒)
EA944BR-3 27.9x152mm 熱収縮チューブ(肉厚/黒)
EA944BR-4 38.1x228mm 熱収縮チューブ(肉厚/黒)
EA944BR-5 50.8x304mm 熱収縮チューブ(肉厚/黒)
EA944BR-6A 76.2x1219mm 熱収縮チューブ(肉厚/黒)
ウェブカタログ画像
  • ※本商品色は黒です。
  • A.W.G-mm換算表

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top