品番 : EA944BR-2
品名 : 20.3x152mm 熱収縮チューブ(肉厚/黒)
仕様
メーカー | パンドウイット(PANDUIT) | 型番 | HST0.8-6-XY |
---|---|---|---|
適用電線サイズ(AWG/MCM) | #8~#1/0 | 収縮前内径 | φ20.3mm |
収縮後内径 | φ5.1mm | 収縮後肉厚 | 2.8mm |
全長 | 152mm | 使用温度範囲 | -55℃~110℃ |
収縮温度 | 120℃ | 収縮率 | 66% |
耐電圧 | 600V | 色 | 黒 |
材質 | 粘着剤付ポリオレフィン | 重量 | 約18g |
IP68 | |||
肉厚タイプ | |||
電線を保護・シールし、湿気や水分の浸入を防ぐので、電線の地下埋設などに最適 | |||
UL規格における難燃性VW-1グレードの認定品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,760 円(税抜)/ 1,936 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2025/10/24 03:39現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1227ページ |