品番 : EA944CG-100
品名 : 100x 70mm ポリ袋(チャック付/100枚)
仕様
メーカー | 生産日本社(セイニチ) | 型番 | GP C-4 |
---|---|---|---|
商品名 | ユニパック | 材質 | ポリエチレン |
チャック下サイズ(mm) | 100×70 | 厚み(mm) | 0.04 |
入数 | 100枚 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
445 円(税抜)/ 490 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/04/29 19:51現在) |
||||
商品入数 | 100 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1607ページ |
代替品
|