品番 : EA944DJ-3
品名 : 100mmx5m 滑止テープ(屋内外・平面/蛍光黄)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
カタログ訂正
22/04/26 品名/厚みの訂正。誤:屋外用/0.6mm、正:屋内外用/1.0mm(9025 No.53)
仕様
幅(mm) | 100 | 長さ(m) | 5 |
---|---|---|---|
厚み(mm) | 1.0 | カラー | 蛍光イエロー |
材質 | 基材:PVC 表面:鉱物粒子 粘着剤:アクリル系 |
||
表面に滑り止め加工 | |||
屋内外兼用 | |||
平面用 | |||
通路、階段、スロープ、作業場等の滑りやすい箇所に | |||
視認性に優れ、薄暗い場所でもよく目立つ「蛍光色」の滑り止めテープです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,000 円(税抜)/ 5,500 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/28 18:16現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 |
代替品
|