品番 : EA944M-17
品名 : 16mmx2.0m 両面マジック結束バンド(黒)
フックとループを表裏に配置した両面タイプで、自由な長さにカットして使えます
仕様
厚み | 約4.3mm | サイズ | 16mm×2m |
---|---|---|---|
色 | 黒 | 材質 | ポリエステル |
重量 | 14g | ||
お好きな長さに切って、ご使用下さい。 | |||
用具をまとめたり、結束、固定するのに便利な両面マジックバンドです。 | |||
フック面とループ面を合わせることで接着できます。 | |||
完全に固定できるベルトではありません。安全確認を行なってご使用下さい。 | |||
80℃以上の高温、日光に長時間当てたままの状態で放置しないで下さい。 | |||
塩水につけた場合は真水で洗って下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
520 円(税抜)/ 572 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 117 (2025/06/17 11:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1774ページ |
代替品
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)