品番 : EA944M-6
品名 : 16mmx3.0m 両面マジック結束バンド(灰)
フックとループを表裏に配置した両面タイプで、自由な長さにカットして使えます
仕様
厚み | 約4.3mm | サイズ | 16mm×3m |
---|---|---|---|
色 | 灰 | 材質 | ポリエステル |
重量 | 17g | ||
お好きな長さに切って、ご使用下さい。 | |||
用具をまとめたり、結束、固定するのに便利な両面マジックバンドです。 | |||
フック面とループ面を合わせることで接着できます。 | |||
完全に固定できるベルトではありません。安全確認を行なってご使用下さい。 | |||
80℃以上の高温、日光に長時間当てたままの状態で放置しないで下さい。 | |||
塩水につけた場合は真水で洗って下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
760 円(税抜)/ 836 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 116 (2024/05/14 14:04現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1792ページ |
代替品
|
拡大