詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944M-45

品名 : 25mmx2.0m 両面マジック結束バンド(灰)

フックとループを表裏に配置した両面タイプで、自由な長さにカットして使えます

仕様

厚み 約4.3mm サイズ 25mm×2m
材質 ポリエステル
重量 22g
お好きな長さに切って、ご使用下さい。
用具をまとめたり、結束、固定するのに便利な両面マジックバンドです。
フック面とループ面を合わせることで接着できます。
完全に固定できるベルトではありません。安全確認を行なってご使用下さい。
80℃以上の高温、日光に長時間当てたままの状態で放置しないで下さい。
塩水につけた場合は真水で洗って下さい。
追加説明
カタログ価格

800 (税抜)/ 880 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 22

(2025/11/05 04:32現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1774ページ

代替品

EA944M-46
  • 品番

    EA944M-46

  • コメント

    長さ違い:3m

バリエーション一覧
EA944M-1 16mmx2.0m 両面マジック結束バンド(赤)
EA944M-3 16mmx4.0m 両面マジック結束バンド(赤)
EA944M-4 16mmx6.0m 両面マジック結束バンド(赤)
EA944M-5 16mmx2.0m 両面マジック結束バンド(灰)
EA944M-6 16mmx3.0m 両面マジック結束バンド(灰)
EA944M-7 16mmx4.0m 両面マジック結束バンド(灰)
EA944M-8 16mmx6.0m 両面マジック結束バンド(灰)
EA944M-9 16mmx2.0m 両面マジック結束バンド(青)
EA944M-17 16mmx2.0m 両面マジック結束バンド(黒)
EA944M-25 20mmx2.0m 両面マジック結束バンド(灰)
EA944M-27 20mmx4.0m 両面マジック結束バンド(灰)
EA944M-28 20mmx6.0m 両面マジック結束バンド(灰)
EA944M-29 20mmx2.0m 両面マジック結束バンド(青)
EA944M-30 20mmx3.0m 両面マジック結束バンド(青)
EA944M-37 20mmx2.0m 両面マジック結束バンド(黒)
EA944M-38 20mmx3.0m 両面マジック結束バンド(黒)
EA944M-40 20mmx6.0m 両面マジック結束バンド(黒)
EA944M-45 25mmx2.0m 両面マジック結束バンド(灰)
EA944M-46 25mmx3.0m 両面マジック結束バンド(灰)
EA944M-48 25mmx6.0m 両面マジック結束バンド(灰)
EA944M-49 25mmx2.0m 両面マジック結束バンド(青)
EA944M-58 25mmx3.0m 両面マジック結束バンド(黒)
EA944M-72 40mmx6.0m 両面マジック結束バンド(黒)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top