品番 : EA944M-27
品名 : 20mmx4.0m 両面マジック結束バンド(灰)
フックとループを表裏に配置した両面タイプで、自由な長さにカットして使えます
仕様
| 厚み | 約4.3mm | サイズ | 20mm×4m |
|---|---|---|---|
| 色 | 灰 | 材質 | ポリエステル |
| 重量 | 34g | ||
| お好きな長さに切って、ご使用下さい。 | |||
| 用具をまとめたり、結束、固定するのに便利な両面マジックバンドです。 | |||
| フック面とループ面を合わせることで接着できます。 | |||
| 完全に固定できるベルトではありません。安全確認を行なってご使用下さい。 | |||
| 80℃以上の高温、日光に長時間当てたままの状態で放置しないで下さい。 | |||
| 塩水につけた場合は真水で洗って下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,180 円(税抜)/ 1,298 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/06 04:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1726ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

