品番 : EA944MA-231
品名 : 10mmx30m 両面マジック結束バンド(黒)
フックとループを表裏に配置した両面タイプで、自由な長さにカットして使えます
仕様
幅 | 10mm | 長さ | 30m |
---|---|---|---|
厚み | 4mm | 色 | 黒 |
材質 | フック部:ポリプロピレン、ループ部:ナイロン | 注意事項 | 1巻につき3箇所以内、つなぎ目が入る場合があります |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,800 円(税抜)/ 4,180 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 31 (2025/10/08 14:38現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 1162ページ 1774ページ 2613ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)