詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944MA-234

品名 : 40mmx30m 両面マジック結束バンド(黒)

カタログ訂正

25/11/07 ●厚さ 誤:4mm 正:2.5mm (No.56,57 1157)

フックとループを表裏に配置した両面タイプで、自由な長さにカットして使えます

仕様

40mm 長さ 30m
バンド厚み 2.5mm(公称値) 係合厚さ 約4mm
材質 フック部:ポリプロピレン、ループ部:ナイロン
注意事項 1巻につき3箇所以内、つなぎ目が入る場合があります
追加説明
カタログ価格

10,200 (税抜)/ 11,220 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/02/15 23:48現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1119ページ 1726ページ 2550ページ

代替品

EA944MA-234A
  • 品番

    EA944MA-234A

  • コメント

    変更点:フック形状

バリエーション一覧
EA944MA-231 10mmx30m 両面マジック結束バンド(黒)
EA944MA-232 20mmx30m 両面マジック結束バンド(黒)
EA944MA-233 25mmx30m 両面マジック結束バンド(黒)
EA944MA-234 40mmx30m 両面マジック結束バンド(黒)
EA944MA-236 10mmx30m 両面マジック結束バンド(OD色)
EA944MA-237 20mmx30m 両面マジック結束バンド(OD色)
EA944MA-238 25mmx30m 両面マジック結束バンド(OD色)
EA944MA-239 40mmx30m 両面マジック結束バンド(OD色)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top