品番 : EA944MA-232
品名 : 20mmx30m 両面マジック結束バンド(黒)
カタログ訂正
25/11/07 ●厚さ 誤:4mm 正:2.5mm (No.56,57 1157)
フックとループを表裏に配置した両面タイプで、自由な長さにカットして使えます
仕様
| 幅 | 20mm | 長さ | 30m |
|---|---|---|---|
| バンド厚み | 2.5mm(公称値) | 係合厚さ | 約4mm |
| 色 | 黒 | 材質 | フック部:ポリプロピレン、ループ部:ナイロン |
| 注意事項 | 1巻につき3箇所以内、つなぎ目が入る場合があります |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,000 円(税抜)/ 7,700 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/02/15 23:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1119ページ 1726ページ 2550ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

