品番 : EA944MA-236
品名 : 10mmx30m 両面マジック結束バンド(OD色)
フックとループを表裏に配置した両面タイプで、自由な長さにカットして使えます
仕様
長さ | 30m | 厚み | 4mm |
---|---|---|---|
材質 | フック部:ポリプロピレン、ループ部:ナイロン | 幅 | 10mm |
色 | OD |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,800 円(税抜)/ 4,180 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 12 (2024/05/06 01:08現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 1176ページ 1792ページ 2662ページ |
代替品
|
拡大