詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944MC-5A

品名 : 300mmx25m マスキングシート(外壁用)

仕様

材質 ポリエチレン フィルム厚 0.01mm
長さ 25m 300mm
入数 1巻
建築用
15mm幅テープ付
追加説明 ●粘着剤、ゴム系とアクリル系の違い
ゴム系…多くの被着体との相性が良い。
アクリル系…耐候性、耐熱性に強い特徴があります。

カタログ価格

365 (税抜)/ 402 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 36

(2025/11/03 21:20現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0159ページ

代替品

EA944MC-35
バリエーション一覧
EA944MC-5 300mmx25m マスキングシート(外壁用/60巻)
EA944MC-5A 300mmx25m マスキングシート(外壁用)
EA944MC-6 550mmx25m マスキングシート(外壁用/60巻)
EA944MC-6A 550mmx25m マスキングシート(外壁用)
EA944MC-7 1100mmx25m マスキングシート(外壁用/40巻)
EA944MC-7A 1100mmx25m マスキングシート(外壁用)
EA944MC-8 1800mmx25m マスキングシート(外壁用/30巻)
EA944MC-8A 1800mmx25m マスキングシート(外壁用)
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top