詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944MC-7

品名 : 1100mmx25m マスキングシート(外壁用/40巻)

仕様

建築用
材質 ポリエチレン フィルム厚 0.01mm
15mm幅テープ付
長さ 25m 1100mm
入数 40巻
追加説明 ●粘着剤、ゴム系とアクリル系の違い
ゴム系…多くの被着体との相性が良い。
アクリル系…耐候性、耐熱性に強い特徴があります。

カタログ価格

24,900 (税抜)/ 27,390 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/07/27 08:59現在)

商品入数 40 販売単位
カタログページ 0159ページ

代替品

EA944MC-38B
バリエーション一覧
EA944MC-5 300mmx25m マスキングシート(外壁用/60巻)
EA944MC-5A 300mmx25m マスキングシート(外壁用)
EA944MC-6 550mmx25m マスキングシート(外壁用/60巻)
EA944MC-6A 550mmx25m マスキングシート(外壁用)
EA944MC-7 1100mmx25m マスキングシート(外壁用/40巻)
EA944MC-7A 1100mmx25m マスキングシート(外壁用)
EA944MC-8 1800mmx25m マスキングシート(外壁用/30巻)
EA944MC-8A 1800mmx25m マスキングシート(外壁用)
ウェブカタログ画像
40巻入り
  • 40巻入り

資料

SDS日本語
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top