品番 : EA944MC-8A
品名 : 1800mmx25m マスキングシート(外壁用)
仕様
建築用 | |||
材質 | ポリエチレン | フィルム厚 | 0.01mm |
---|---|---|---|
15mm幅テープ付 | |||
長さ | 25m | 幅 | 1800mm |
入数 | 1巻 |
追加説明 |
●粘着剤、ゴム系とアクリル系の違い ゴム系…多くの被着体との相性が良い。 アクリル系…耐候性、耐熱性に強い特徴があります。 |
---|
カタログ価格 |
1,150 円(税抜)/ 1,265 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 31 (2025/09/24 14:44現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 0159ページ |
代替品
![]() |
|