品番 : EA944MC-7A
品名 : 1100mmx25m マスキングシート(外壁用)
仕様
| 建築用 | |||
| 材質 | ポリエチレン | フィルム厚 | 0.01mm |
|---|---|---|---|
| 15mm幅テープ付 | |||
| 長さ | 25m | 幅 | 1100mm |
| 入数 | 1巻 | ||
| 追加説明 |
●粘着剤、ゴム系とアクリル系の違い ゴム系…多くの被着体との相性が良い。 アクリル系…耐候性、耐熱性に強い特徴があります。 |
|---|
| カタログ価格 |
645 円(税抜)/ 710 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 49 (2026/07/27 09:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 0159ページ | ||||
代替品
![]() |
|

