品番 : EA944MN-1B
品名 : 10mmx10m 両面テープ(発泡ブチル/30巻)
仕様
メーカー | ニトムズ | 型番 | J0900 |
---|---|---|---|
商品名 | No.541 | 幅(mm) | 10 |
長さ(m) | 10 | 厚さ(mm) | 0.75 |
材質 | 基材:ブチルゴム系発泡体 粘着剤:アクリル系 |
用途 | 各種車体のネームプレートの接着、カーアクセサリーの固定に |
内芯径 | 76mm(3”) | テープ色 | 黒 |
粘着力 | 6.2N/10mm | 入数 | 30巻 |
全天候型!屋外でも使用できる | |||
柔軟性に富み、比較的粗い面への接着に適しています | |||
密着性・耐久性に優れています | |||
屋内外用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
31,200 円(税抜)/ 34,320 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/05/03 13:49現在) |
||||
商品入数 | 30 | 販売単位 | 箱 | ||
カタログページ | 1490ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※入数30巻