詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944MN-4B

品名 : 30mmx10m 両面テープ(発泡ブチル/10巻)

仕様

メーカー ニトムズ 型番 J0930
商品名 No.541 幅(mm) 30
長さ(m) 10 厚さ(mm) 0.75
材質 基材:ブチルゴム系発泡体
粘着剤:アクリル系
用途 各種車体のネームプレートの接着、カーアクセサリーの固定に
内芯径 76mm(3”) テープ色
粘着力 6.2N/10mm 入数 10巻
全天候型!屋外でも使用できる
柔軟性に富み、比較的粗い面への接着に適しています
密着性・耐久性に優れています
屋内外用
追加説明
カタログ価格

31,100 (税抜)/ 34,210 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/03 10:22現在)

商品入数 10 販売単位
カタログページ 1490ページ
バリエーション一覧
EA944MN-1 10mmx10m 両面テープ(発泡ブチル)
EA944MN-2 15mmx10m 両面テープ(発泡ブチル)
EA944MN-3 20mmx10m 両面テープ(発泡ブチル)
EA944MN-4 30mmx10m 両面テープ(発泡ブチル)
EA944MN-6 50mmx10m 両面テープ(発泡ブチル)
EA944MN-1B 10mmx10m 両面テープ(発泡ブチル/30巻)
EA944MN-2B 15mmx10m 両面テープ(発泡ブチル/20巻)
EA944MN-3B 20mmx10m 両面テープ(発泡ブチル/15巻)
EA944MN-4B 30mmx10m 両面テープ(発泡ブチル/10巻)
EA944MN-6B 50mmx10m 両面テープ(発泡ブチル/6巻)
ウェブカタログ画像
※入数10巻
  • ※入数10巻
  • ゴムの種類

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top