品番 : EA944MN-2B
品名 : 15mmx10m 両面テープ(発泡ブチル/20巻)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | ニトムズ | 型番 | J0910 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | No.541 | 幅(mm) | 15 |
| 長さ(m) | 10 | 厚さ(mm) | 0.75 |
| 材質 | 基材:ブチルゴム系発泡体 粘着剤:アクリル系 |
用途 | 各種車体のネームプレートの接着、カーアクセサリーの固定に |
| 内芯径 | 76mm(3”) | テープ色 | 黒 |
| 粘着力 | 6.2N/10mm | 入数 | 20巻 |
| 全天候型!屋外でも使用できる | |||
| 柔軟性に富み、比較的粗い面への接着に適しています | |||
| 密着性・耐久性に優れています | |||
| 屋内外用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
30,800 円(税抜)/ 33,880 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/14 11:16現在) |
||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1490ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※入数20巻
