品番 : EA944MN-2
品名 : 15mmx10m 両面テープ(発泡ブチル)
仕様
| メーカー | ニトムズ | 型番 | J0910 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | No.541 | 幅 | 15mm |
| 長さ | 10m | 厚さ | 0.75mm |
| 材質 | 基材:ブチルゴム系発泡体 粘着剤:アクリル系 |
用途 | 各種車体のネームプレートの接着、カーアクセサリーの固定に |
| 内芯径 | 76mm(3”) | テープ色 | 黒 |
| 粘着力 | 6.2N/10mm | ||
| 全天候型、屋外でも使用できます。 | |||
| 柔軟性に富み、比較的粗い面への接着に適しています。 | |||
| 密着性・耐久性に優れています。 | |||
| 屋内外用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,620 円(税抜)/ 1,782 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2025/11/04 00:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1490ページ | ||||
