詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944MT-51

品名 : 30mmx2.0m [透明]強力補修テープ(屋外用)

仕様

メーカー コニシ 型番 #04930
商品名 ストームガードクリヤー サイズ 30mm×2m
厚さ 0.37mm カラー 透明
粘着力 10N/10mm 剪断粘着力 5.8N/100m㎡
使用温度範囲 -20~80℃ 材質 基材:特殊フィルム状
粘着剤:アクリル系
様々な素材の破れ・割れ補修に
片面粘着テープ
屋外用
特殊フィルム採用により、耐候性・耐水性・耐熱性(-20~80℃)に優れ、劣化・黄変せず、長持ち
透明フィルムテープではった場所が目立たず、曲面や凹凸面にもよくなじむ
強力な粘着力を発揮(時間が経つほど粘着力が更にアップ)
【主な使用用途】
ビニルハウス・雨具・アウトドア用品・防水カバーの破れに
サッシ窓まわり・トタン屋根・瓦・雨どいの継ぎ目に
ガラス・カーポート・プラスチック製品の割れに
浴槽・タイルの割れの仮補修に
〈使用できない箇所〉
砂壁などの付着しにくい場所
高価格品
多孔質(コンクリート・木・布地など)で水に浸かる場所
※材料の種類や使用条件によって、接着強さは異なります。
※特殊加工(シリコン、フッ素、はっ水、工業用ゴムなど)されたところにはつかない場合があります。
追加説明
カタログ価格

680 円(税抜)/ 748 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/10/19 11:04現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1448ページ
バリエーション一覧
EA944MT-51 30mmx2.0m [透明]強力補修テープ(屋外用)
EA944MT-52 50mmx2.0m [透明]強力補修テープ(屋外用)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top