品番 : EA944MT-52
品名 : 50mmx2.0m [透明]強力補修テープ(屋外用)
仕様
| メーカー | コニシ | 型番 | #04929 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ストームガードクリヤー | サイズ | 50mm×2m |
| 厚さ | 0.37mm | カラー | 透明 |
| 粘着力 | 10N/10mm | 剪断粘着力 | 5.8N/100m㎡ |
| 使用温度範囲 | -20~80℃ | 材質 | 基材:特殊フィルム状 粘着剤:アクリル系 |
| 様々な素材の破れ・割れ補修に | |||
| 片面粘着テープ | |||
| 屋外用 | |||
| 特殊フィルム採用により、耐候性・耐水性・耐熱性(-20~80℃)に優れ、劣化・黄変せず、長持ち | |||
| 透明フィルムテープではった場所が目立たず、曲面や凹凸面にもよくなじむ | |||
| 強力な粘着力を発揮(時間が経つほど粘着力が更にアップ) | |||
| 【主な使用用途】 ビニルハウス・雨具・アウトドア用品・防水カバーの破れに サッシ窓まわり・トタン屋根・瓦・雨どいの継ぎ目に ガラス・カーポート・プラスチック製品の割れに 浴槽・タイルの割れの仮補修に |
|||
| 〈使用できない箇所〉 砂壁などの付着しにくい場所 高価格品 多孔質(コンクリート・木・布地など)で水に浸かる場所 ※材料の種類や使用条件によって、接着強さは異なります。 ※特殊加工(シリコン、フッ素、はっ水、工業用ゴムなど)されたところにはつかない場合があります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
895 円(税抜)/ 985 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/10/19 11:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1448ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944MT-51 30mmx2.0m [透明]強力補修テープ(屋外用) |
| EA944MT-52 50mmx2.0m [透明]強力補修テープ(屋外用) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 仕様別商品 | EA944KC-1 : 38x0.2mmx10m 目張りテープ |
| 仕様別商品 | EA944MT-21 : 140mmx25m 幌補修テープ(グリーン) |
| 仕様別商品 | EA944MT-22 : 140mmx25m 幌補修テープ(シルバー) |
