詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944SJ-101

品名 : L型 マーカー(高耐久/白/2枚)

厚みのあるポリエチレン基材のエッジ部分にテーパー加工を施した、耐久性に優れたフロアサインです

仕様

幅(mm) 52 長さ(mm) 152
厚み(mm) 1.4
形状 L 材質 基材:ポリエチレン
粘着剤:ゴム系
粘着力 約13.9N/25mm 使用温度範囲 -15~70℃
入数 2枚 仕様 粘着
「5S」対策品
区画整理のマーキングに最適です。
表面の滑り止め(ザラつき)がなく、視認性に優れています。
エッジはテーパー加工されており、キャスターへの衝撃やつまづきを軽減します。
剥離紙付
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,220 (税抜)/ 1,342 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 140

(2026/04/06 20:55現在)

商品入数 2 販売単位
カタログページ 2307ページ
バリエーション一覧
EA944SJ-101 L型 マーカー(高耐久/白/2枚)
EA944SJ-102 L型 マーカー(高耐久/黄/2枚)
EA944SJ-103 L型 マーカー(高耐久/赤/2枚)
EA944SJ-104 L型 マーカー(高耐久/緑/2枚)
EA944SJ-111 T型 マーカー(高耐久/白/2枚)
EA944SJ-112 T型 マーカー(高耐久/黄/2枚)
EA944SJ-113 T型 マーカー(高耐久/赤/2枚)
EA944SJ-114 T型 マーカー(高耐久/緑/2枚)
EA944SJ-121 +型 マーカー(高耐久/白/2枚)
EA944SJ-122 +型 マーカー(高耐久/黄/2枚)
EA944SJ-123 +型 マーカー(高耐久/赤/2枚)
EA944SJ-124 +型 マーカー(高耐久/緑/2枚)
EA944SJ-131 棒型 マーカー(高耐久/白/2枚)
EA944SJ-132 棒型 マーカー(高耐久/黄/2枚)
EA944SJ-133 棒型 マーカー(高耐久/赤/2枚)
EA944SJ-134 棒型 マーカー(高耐久/緑/2枚)
EA944SJ-141 O型 マーカー(高耐久/白/2枚)
EA944SJ-142 O型 マーカー(高耐久/黄/2枚)
EA944SJ-143 O型 マーカー(高耐久/赤/2枚)
EA944SJ-144 O型 マーカー(高耐久/緑/2枚)
ウェブカタログ画像
※2枚入
  • ※2枚入
  • ※色は異なります。\n 画像はEA944SJ-102です。
  • ※2枚入

商品動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top