品番 : EA944SJ-141
品名 : O型 マーカー(高耐久/白/2枚)
カタログ訂正
24/12/25 材質…基材:(誤)塩化ビニル (正)ポリエチレン (No55,56 1160)
厚みのあるポリエチレン基材のエッジ部分にテーパー加工を施した、耐久性に優れたフロアサインです
仕様
| 直径(mm) | 152 | 厚み(mm) | 1.4 |
|---|---|---|---|
| 色 | 白 | 形状 | 〇 |
| 材質 | 基材:ポリエチレン 粘着剤:ゴム系 |
粘着力 | 約13.9N/25mm |
| 使用温度範囲 | -15~70℃ | 入数 | 2枚 |
| 仕様 | 粘着 | ||
| 「5S」対策品 | |||
| 区画整理のマーキングに最適です。 | |||
| 表面の滑り止め(ザラつき)がなく、視認性に優れています。 | |||
| エッジはテーパー加工されており、キャスターへの衝撃やつまづきを軽減します。 | |||
| 剥離紙付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,230 円(税抜)/ 1,353 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 24 (2026/02/02 13:19現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | PACK | ||
| カタログページ | 2307ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※2枚入
商品動画
