品番 : EA944SJ-112
品名 : T型 マーカー(黄/2枚)
視認性に優れています
仕様
粘着式 | |||
区画整理のマーキングに 最適です。 |
|||
表面の滑り止め(ザラつき)がなく、視認性に優れています。 | |||
材質 | 基材:塩化ビニル 粘着剤:ゴム系 |
幅(mm) | 52 |
---|---|---|---|
長さ(mm) | 152 | 厚み(mm) | 1.4 |
色 | 黄 | 形状 | T |
「5S」対策品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,120 円(税抜)/ 1,232 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2024/04/28 00:04現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2412ページ |
拡大
●入数:2枚