品番 : EA944SJ-114
品名 : T型 マーカー(高耐久/緑/2枚)
厚みのあるポリエチレン基材のエッジ部分にテーパー加工を施した、耐久性に優れたフロアサインです
仕様
| 幅(mm) | 52 | 長さ(mm) | 152 |
|---|---|---|---|
| 厚み(mm) | 1.4 | 色 | 緑 |
| 形状 | T | 材質 | 基材:ポリエチレン 粘着剤:ゴム系 |
| 粘着力 | 約13.9N/25mm | 使用温度範囲 | -15~70℃ |
| 入数 | 2枚 | 仕様 | 粘着 |
| 「5S」対策品 | |||
| 区画整理のマーキングに最適です。 | |||
| 表面の滑り止め(ザラつき)がなく、視認性に優れています。 | |||
| エッジはテーパー加工されており、キャスターへの衝撃やつまづきを軽減します。 | |||
| 剥離紙付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,230 円(税抜)/ 1,353 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/04/28 15:37現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | PACK | ||
| カタログページ | 2307ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※2枚入
商品動画
