品番 : EA945AD-3A
品名 : 5.1x3.8mm ワイヤークリップ(10個)
仕様
| サイズ | 5.1×3.8mm | ベースサイズ | 16.2×16.2mm |
|---|---|---|---|
| 高さ | 6.2mm | 材質 | ナイロン66(UL94V-2取得) |
| 色 | ホワイト | 入数 | 10個 |
| 粘着テープ付き | |||
| 取付は粘着テープ式で細線束のクランプに最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
240 円(税抜)/ 264 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/05/03 18:27現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1133ページ | ||||
