品番 : EA945AD-4
品名 : 12.5x3.7mm ワイヤークリップ(100個)
仕様
サイズ | L:16.0mm、L1:12.5mm W:16.0mm、W1:7.2mm H:6.8、H1:3.7mm |
入数 | 100個 |
---|---|---|---|
材質 | ナイロン66(UL94V-2取得) | ||
粘着テープ付 | |||
色 | ホワイト | ||
取付は粘着テープ式で細線束のクランプに最適です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,820 円(税抜)/ 3,102 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/29 12:30現在) |
||||
商品入数 | 100 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1191ページ |