詳細表示

このページのURL:

品番 : EA945AH-1410

品名 : M4x10mm 小ねじ(ポリカーボネート/20本)

仕様

サイズ M4 ピッチ 0.7
ねじ長 10mm 頭径 7.5mm
頭部高さ 2.6mm 材質 ポリカーボネート
カラー 透明 入数 20個
並目ねじ
耐腐蝕、絶縁性
追加説明
カタログ価格

250 (税抜)/ 275 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2025/10/31 14:58現在)

商品入数 20 販売単位
カタログページ 1328ページ
バリエーション一覧
EA945AH-1306 M3x 6mm 小ねじ(ポリカーボネート/20本)
EA945AH-1308 M3x 8mm 小ねじ(ポリカーボネート/20本)
EA945AH-1310 M3x10mm 小ねじ(ポリカーボネート/20本)
EA945AH-1312 M3x12mm 小ねじ(ポリカーボネート/20本)
EA945AH-1408 M4x 8mm 小ねじ(ポリカーボネート/20本)
EA945AH-1410 M4x10mm 小ねじ(ポリカーボネート/20本)
EA945AH-1412 M4x12mm 小ねじ(ポリカーボネート/20本)
EA945AH-1414 M4x14mm 小ねじ(ポリカーボネート/20本)
EA945AH-1420 M4x20mm 小ねじ(ポリカーボネート/20本)
EA945AH-1425 M4x25mm 小ねじ(ポリカーボネート/20本)
EA945AH-1520 M5x20mm 小ねじ(ポリカーボネート/20本)
EA945AH-1530 M5x30mm 小ねじ(ポリカーボネート/20本)
EA945AH-1540 M5x40mm 小ねじ(ポリカーボネート/20本)
EA945AH-1620 M6x20mm 小ねじ(ポリカーボネート/20本)
EA945AH-1630 M6x30mm 小ねじ(ポリカーボネート/20本)
EA945AH-1640 M6x40mm 小ねじ(ポリカーボネート/20本)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※20個入り
  • ※画像は代表画像です\n※20個入り
  • 単位:mm

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top