品番 : EA945AH-1412
品名 : M4x12mm 小ねじ(ポリカーボネート/20本)
仕様
| サイズ | M4 | ピッチ | 0.7 | 
|---|---|---|---|
| ねじ長 | 12mm | 頭径 | 7.5mm | 
| 頭部高さ | 2.6mm | 材質 | ポリカーボネート | 
| カラー | 透明 | 入数 | 20個 | 
| 並目ねじ | |||
| 耐腐蝕、絶縁性 | |||
| 追加説明 |  | 
|---|
| カタログ価格 | 270 円(税抜)/ 297 円(税込) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 最新在庫 : 8 (2025/10/31 14:58現在) | ||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1328ページ | ||||
 
                                            .jpg) 
                                .jpg) 
                                    .jpg) 
                                     
                                                 
                         
                         
                            
※20個入り