品番 : EA945AH-1540
品名 : M5x40mm 小ねじ(ポリカーボネート/20本)
仕様
サイズ | M5 | ピッチ | 0.8 |
---|---|---|---|
ねじ長 | 40mm | 頭径 | 8.7mm |
頭部高さ | 3.5mm | 材質 | ポリカーボネート |
カラー | 透明 | 入数 | 20個 |
並目ねじ | |||
耐腐蝕、絶縁性 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
390 円(税抜)/ 429 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 14 (2025/10/04 21:57現在) |
||||
商品入数 | 20 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1328ページ |
※20個入り